電源コード 抜け防止ロック式

電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ電源コード 抜け防止ロック式 - サンワサプライ

抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。
電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。
抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。
ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。
ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。
Cisco社製のサーバーなどに対応しています。

適合規格PSE/ありコード長さ(m)電源/3定格容量15A・250VプラグIEC C14対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ソケットIEC C15(ロックプラス機能付き)内容量1本
注意
※本製品は日本国内専用です。海外ではご使用いただけません。
※一部の機器で、リリースレバーや突起部と干渉する場合があります。ご使用前にインレット周辺の形状をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72105358APW15-C14C15LS-3
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする