曜日別特売

電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用

電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ

1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。

材質ポリカーボネートブラック質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106496TR-AD5BKK
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする