曜日別特売

電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用

電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 - サンワサプライ

1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。
世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。
海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
※電圧を変換する機能はありません。
マルチタイプPSE対応変換アダプタです。
これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
使い方はとても簡単です。
本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。
複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。
手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。

材質ポリカーボネートホワイト質量(g)35適合規格PSE/あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36口数差込/1個口定格容量13A・125V差込口BF、B、B3、C、CB、SE、O、O2プラグ形状2PプラグタイプAタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※海外の方が日本に来て、自国の電化製品を日本で使うためのプラグ変換アダプタです。
※電圧の変換はできません。プラグの形状を変更するだけです。
※使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106505TR-AD5WK
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする