曜日別特売

間接照明

間接照明 - コイズミ照明

直付・壁付・床置取付
100~242V対応タイプ

仕様22/22/25VA(100/200/242V)材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2高さ(mm)39消費電力(W)20.9ランプLED一体型色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)2280RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません
※電源穴の位置にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72104308AL47168L
19,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする