タニタ
抗菌でか見えタイマー
リピート機能
マグネット付
スタンド付
抗菌加工
インテリアになじむカラー
仕様
抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ
材質
ABS
寸法(mm)
82×23×H76
質量(g)
約75(電池含む)
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72117739
TD-429-GY ダークグレー
ダークグレー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117748
TD-429-RD チェリーレッド
チェリーレッド
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117757
TD-429-PK コーラルピンク
コーラルピンク
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117766
TD-429-GR セージグリーン
セージグリーン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72117775
TD-429-BL ブルーグレー
ブルーグレー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください