曜日別特売

シリカリボンヒーター

シリカリボンヒーター - スリーハイシリカリボンヒーター - スリーハイシリカリボンヒーター - スリーハイシリカリボンヒーター - スリーハイ

配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。
RoHS2適合品
常用限度450℃/耐熱温度700℃
※初期使用時に、煙が出る商品です。
製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。

電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(0.4MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72117170TSRB100-200-25-1000100025200
16,800
16,780
18,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
72117179TSRB100-400-20-2000200020400
30,800
30,780
33,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
72117188TSRB100-600-20-3000300020600
49,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
72117197TSRB100-1000-40-50005000401000
115,000
114,980
126,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする