曜日別特売

DVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可

DVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可 - Verbatim

Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。

仕様●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:スピンドルケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし備考ワイドエリア印刷対応 直径22mm~直径118mm記憶容量8.5GB入数25枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107047DTR85HP25V1
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする