滅菌済み 舌圧子 100本入
個包装が全面紙仕様になり、取り出しやすくなりました。
- 仕様
- 滅菌済
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×17×1.6
- アズワン品番
- 63-4157-39
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:17B2X10001001290
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ



























