歯愛メディカル
滅菌済み 舌圧子 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
72107869
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
個包装が全面紙仕様になり、取り出しやすくなりました。
仕様
滅菌済
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×17×1.6
アズワン品番
63-4157-39
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B2X10001001290
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000