救急絆創膏 カットバン(R)

救急絆創膏 カットバン(R) - 祐徳薬品

開封部やライナーのつまみ部分が広くつまみやすくなっています。
ライナーが折り目つきで、パッドに触れず貼りやすくなっています。

規格
フリー
寸法(mm×m)
72×2.5
アズワン品番
65-1829-87
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107887No.72
¥2,090
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする