祐徳薬品
救急絆創膏 カットバン(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
72107887
品番
No.72
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
開封部やライナーのつまみ部分が広くつまみやすくなっています。
ライナーが折り目つきで、パッドに触れず貼りやすくなっています。
規格
フリー
寸法(mm×m)
72×2.5
アズワン品番
65-1829-87
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B2X00001000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000