スミス・アンド・ネフュー ウンド
セキューラノンアルコール 被膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
72107939
品番
66800787
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
撥水性皮膜を形成し、尿や便失禁、消化液、傷口からの排液、摩擦による刺激等から皮膚を保護します。
仕様
γ線滅菌
成分
被膜成分/アクリレートコポリマー、溶媒成分/ヘキサメチルジシロキサン
容量(mL)
3
タイプ
スティック
アズワン品番
7-8892-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000