スミス・アンド・ネフュー ウンド
オプサイト クイックガード EOG滅菌済 個包装
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
40×50
40×50
80×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
72108079
品番
66800781
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
外部からの細菌の侵入を防ぎます。
操作性に優れ片手でも貼付できます。
貼付したままでのシャワー浴が可能です。
用途
裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護
寸法(mm)
40×50
アズワン品番
7-963-01
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
基材/親水性PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000