曜日別特売

キュティポアプラス

キュティポアプラス - スミス・アンド・ネフュー ウンドキュティポアプラス - スミス・アンド・ネフュー ウンド

水を通さないので、貼付したままでのシャワー浴が可能です。

仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
基材/ポリウレタンフィルム・ポリエステルフィルム付き不織布、粘着剤/アクリル系
コード
【JMDN】34864000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
パッド寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721081583726120142S (ロング)80×150(40×110)7-8898-05
¥7,090
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721081673726120157L (ロング)100×300(55×240)7-8898-06
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
721081763726120158マル27×27(Φ75)7-8898-07
¥7,340
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする