曜日別特売
3726120157 キュティポアプラス スミス・アンド・ネフュー ウンド 72108167

3726120157 キュティポアプラス スミス・アンド・ネフュー ウンド 72108167
3726120157 キュティポアプラス スミス・アンド・ネフュー ウンド 72108167

キュティポアプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25枚)
アズワン品番
7-8898-06
注文コード
72108167
品番
3726120157
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

水を通さないので、貼付したままでのシャワー浴が可能です。

サイズ
L (ロング)
パッド寸法(mm)
100×300(55×240)
アズワン品番
7-8898-06
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
基材/ポリウレタンフィルム・ポリエステルフィルム付き不織布、粘着剤/アクリル系
コード
【JMDN】34864000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:37B2X10003000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする