曜日別特売

滅菌プルス・X 柄付

滅菌プルス・X 柄付 - オオサキメディカル

事前に前洗いして柔らかさと吸収力を高めた、X線造影糸入り手術用縫製ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
50cmの綿紐をループ状にした柄付です。
滅菌パッケージに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済プルスXです。

材質
[ガーゼ]綿 100%[X線造影糸](固定材)ポリプロピレン・ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02 [柄]綿
種類
TS20204P-2
寸法(cm)
20×20 4ply 柄付
アズワン品番
61-7355-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(40袋×2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210874513023
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする