エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ
極薄フィルムが皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。
透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。
伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
- 用途
- 注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護。
- 付属品
- 固定用テープ×3枚(滅菌済)
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)
- 材質
- フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
- コード
- 【JMDN】34864000
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00038000027
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ





























