曜日別特売
YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576

YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576
YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576
YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576
YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576
YB-216080V エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ skinix 72109576

エアウォールIV 切り込みタイプ フィルムドレッシング YBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)60×80
内容量1箱(100枚)注文コード72109576品番YB-216080V
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

極薄フィルムが皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。
透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。
伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
極薄フィルムが隙間なく密着し菌の侵入をブロックします。スリット入りでカテーテルをしっかりホールドし不織布をプラスして抜去リスクを軽減します。ムレ・つっぱり感が少なく快適な貼り心地です。

用途
注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護。
寸法(mm)
60×80
アズワン品番
8-6232-03
付属品
固定用テープ×3枚(滅菌済)
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
コード
【JMDN】34864000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000027
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする