ホームケア 滅菌済 002シリーズ
医療現場で汎用できる使い捨て(ディスポ)の防水シーツです。
医療ガーゼを12枚に折りたたんであります。
乱糸が出ません。
少量タイプです。
1枚包装、EOG滅菌されていますので衛生的です。
ご家庭の救急備品として。
- 仕様
- 1枚包装 ※EOG滅菌
- 材質
- 綿
- コード
- 【JMDN】13700000
- 保証期間
- 【減菌】3年
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00207000004
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ














![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











