002-20381 ホームケア 滅菌済 002シリーズ イワツキ 72109339

ホームケア 滅菌済 002シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量1箱(12個×6枚)
内容量1箱(12個×6枚)注文コード72109339品番002-20381
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

医療現場で汎用できる使い捨て(ディスポ)の防水シーツです。
医療ガーゼを12枚に折りたたんであります。
乱糸が出ません。
少量タイプです。
1枚包装、EOG滅菌されていますので衛生的です。
ご家庭の救急備品として。

アズワン品番
64-9610-60
仕様
1枚包装 ※EOG滅菌
材質
綿
コード
【JMDN】13700000
保証期間
【減菌】3年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする