曜日別特売

IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装

IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装 - スミス・アンド・ネフュー ウンドIV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装 - スミス・アンド・ネフュー ウンド

動きが多くはがれやすい部位(末梢動静脈カテーテルや、頚部・鼠径部に挿入されたカテーテルなど)の固定が容易です。
水蒸気透過性に優れ、カテーテル刺入部の皮膚を乾燥状態に保ち、ドレッシングの浮き・ズレを軽減している為、カテーテルを安定的に長期固定できます。
透明なので、貼付したままカテーテル刺入部を観察できます。
バクテリアバリア性を有しており、外部からの細菌(MRSA等)の侵入を防ぎ、防水性でシャワー浴ができます。
ドレッシングに深い切り込みが入り、不織布で端を補強してあります。
皮膚常在菌の増殖を抑制します。

用途
裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
基材/親水性PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
50×60
アズワン品番
7-964-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210965566004011
¥14,790
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする