曜日別特売
66004011 IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72109655

66004011 IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72109655
66004011 IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装 スミス・アンド・ネフュー ウンド 72109655

IV3000 ドレッシング ポーテッドタイプ EOG滅菌済 個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
72109655
品番
66004011
参考基準価格(税別)¥14,790販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

動きが多くはがれやすい部位(末梢動静脈カテーテルや、頚部・鼠径部に挿入されたカテーテルなど)の固定が容易です。
水蒸気透過性に優れ、カテーテル刺入部の皮膚を乾燥状態に保ち、ドレッシングの浮き・ズレを軽減している為、カテーテルを安定的に長期固定できます。
透明なので、貼付したままカテーテル刺入部を観察できます。
バクテリアバリア性を有しており、外部からの細菌(MRSA等)の侵入を防ぎ、防水性でシャワー浴ができます。
ドレッシングに深い切り込みが入り、不織布で端を補強してあります。
皮膚常在菌の増殖を抑制します。

用途
裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
基材/親水性PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
50×60
アズワン品番
7-964-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする