曜日別特売

トロックス Ⅲ0215 1箱 2枚×20袋入

トロックス Ⅲ0215 1箱 2枚×20袋入 - オオサキメディカルトロックス Ⅲ0215 1箱 2枚×20袋入 - オオサキメディカルトロックス Ⅲ0215 1箱 2枚×20袋入 - オオサキメディカルトロックス Ⅲ0215 1箱 2枚×20袋入 - オオサキメディカル

臓器展開による視野の確保などに使える
1 臓器圧排に有用なグリップ性
2 着脱がスムーズなスリップオンタイプ
3 術者の用途に合わせて多目的に使用可能鏡視下手術用 滅菌済筒型ガーゼです。

材質
[ガーゼ]綿 100%[X線造影糸](固定材)ポリプロピレン、ポリエステル(造影剤)硫酸バリウム(着色剤)深海青グレード02
寸法(mm)
20×150
質量(g/枚)
1.2
アズワン品番
60-0545-89
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20袋×2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7211014523740
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする