高田ベッド製作所
2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ60cm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
アイボリー
イエロー
オレンジ
クリーム
グレー
スカイブルー
ピンク
メディグリーン
メディブルー
ライトグリーン
ライトブラウン
ライトブルー
ライムグリーン
レッド
抹茶
白
茶
黒
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72110888
品番
TB-1385
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
上肢台兼転落防止等にも役立つ専用回転式レザー製ベッドガード付き。
スライド式専用マクラを新採用。移動式専用点滴棒差込金具1個付き。
電動リクライニング手元スイッチ操作式。背あげ0~80°。脚あげ0~25°
色
クリーム
アズワン品番
63-0395-16
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
65
耐荷重(kg)
200
厚さ(cm)
【クッション】5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×190×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません