曜日別特売

耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ

耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ - 高田ベッド製作所耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ - 高田ベッド製作所

耳鼻科や眼科の処置椅子。
フットスイッチ操作の垂直昇降式チェアー。
手元スイッチ操作の背脚連動式電動調節。(背0~80°/脚0~-90°)
頭部角度&伸縮調節機能付き。
乗降に便利な回転式アームレスト付き。

仕様
【マット】オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能付き
質量(kg)
50
フレーム
粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
【クッション】5.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
50(70)×160×50~90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110705TB-102863-5616-72
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110976TB-102863-5616-80
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111055TB-102863-5616-71
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111421TB-102863-5616-83
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111448TB-102863-5616-85
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112087TB-102863-5616-84
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112778TB-102863-5616-82
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113058TB-102863-5616-79
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113085TB-102863-5616-76
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113259TB-102863-5616-70
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114510TB-102863-5616-73
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114720TB-102863-5616-77
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115018TB-102863-5616-78
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115045TB-102863-5616-75
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115097TB-102863-5616-81
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115106TB-102863-5616-74
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115648TB-102863-5616-86
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116461TB-102863-5616-87
¥660,000
¥599,800
¥659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする