曜日別特売
TB-1028 耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ 高田ベッド製作所 72112087

TB-1028 耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ 高田ベッド製作所 72112087
TB-1028 耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ 高田ベッド製作所 72112087

耳鼻科チェアー アジャスター付き 幅50 全幅70 ×長さ160×高さ50~90cm TB-1028シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
63-5616-84
注文コード
72112087
品番
TB-1028
参考基準価格(税別)¥660,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

耳鼻科や眼科の処置椅子。
フットスイッチ操作の垂直昇降式チェアー。
手元スイッチ操作の背脚連動式電動調節。(背0~80°/脚0~-90°)
頭部角度&伸縮調節機能付き。
乗降に便利な回転式アームレスト付き。

アズワン品番
63-5616-84
仕様
【マット】オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能付き
質量(kg)
50
フレーム
粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
【クッション】5.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
50(70)×160×50~90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする