曜日別特売

GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm

GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm - 高田ベッド製作所GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm - 高田ベッド製作所

透析・採血・点滴から回復室や休憩室で活用するメディカルチェアー。
レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0~80°。脚10~-90°。
幅10cmのワイドアームレストを採用。直径3.5cmのアジャスター付き。

仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
52
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
52×190×55(※アームレストは含んでおりません)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110897TB-530-02ライトグリーン63-0410-86
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110906TB-530-02グレー63-0410-90
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111186TB-530-02アイボリー63-0410-83
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112227TB-530-02黒63-0410-84
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112288TB-530-02クリーム63-0410-94
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113146TB-530-02白63-0410-82
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113189TB-530-02抹茶63-0410-92
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113925TB-530-02イエロー63-0410-89
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113941TB-530-02メディブルー63-0410-95
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113959TB-530-02レッド63-0410-99
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114729TB-530-02ピンク63-0410-88
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114790TB-530-02スカイブルー63-0410-93
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114851TB-530-02茶63-0410-85
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114878TB-530-02ライトブルー63-0410-87
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115255TB-530-02メディグリーン63-0410-96
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115271TB-530-02ライムグリーン63-0410-97
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115298TB-530-02ライトブラウン63-0410-98
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116330TB-530-02オレンジ63-0410-91
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする