曜日別特売
TB-530-02 GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm 高田ベッド製作所 72111186

TB-530-02 GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm 高田ベッド製作所 72111186
TB-530-02 GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm 高田ベッド製作所 72111186

GS治療チェアー アジャスター付き TB-530-02 幅52×長さ190×高さ55cm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード72111186品番TB-530-02
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

透析・採血・点滴から回復室や休憩室で活用するメディカルチェアー。
レバー操作のガスシリンダー式角度調節機能。背0~80°。脚10~-90°。
幅10cmのワイドアームレストを採用。直径3.5cmのアジャスター付き。

色
アイボリー
アズワン品番
63-0410-83
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
52
耐荷重(kg)
300
厚さ(cm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
52×190×55(※アームレストは含んでおりません)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする