曜日別特売

2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm

2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm - 高田ベッド製作所

上肢台兼転落防止等にも役立つ専用回転式レザー製ベッドガード付き。
スライド式専用マクラを新採用。移動式専用点滴棒差込金具1個付き。
電動リクライニング手元スイッチ操作式。背あげ0~80°。脚あげ0~25°

仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
65
耐荷重(kg)
200
厚さ(cm)
【クッション】5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×190×50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-1385 7211095872110958TB-1385抹茶63-0394-77
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211122972111229TB-1385黒63-0394-69
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211174672111746TB-1385ライムグリーン63-0394-82
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211191172111911TB-1385メディグリーン63-0394-81
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211226172112261TB-1385茶63-0394-70
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211227972112279TB-1385ライトグリーン63-0394-71
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211233172112331TB-1385クリーム63-0394-79
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211290972112909TB-1385ライトブルー63-0394-72
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211357572113575TB-1385グレー63-0394-75
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211367972113679TB-1385ピンク63-0394-73
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211381072113810TB-1385メディブルー63-0394-80
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211402972114029TB-1385イエロー63-0394-74
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211416072114160TB-1385白63-0394-67
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211457172114571TB-1385アイボリー63-0394-68
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211563072115630TB-1385レッド63-0394-84
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211584972115849TB-1385オレンジ63-0394-76
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211623572116235TB-1385スカイブルー63-0394-78
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
TB-1385 7211644572116445TB-1385ライトブラウン63-0394-83
¥385,000
¥359,800
¥395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする