曜日別特売
TB-1385 2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm 高田ベッド製作所 72111746

TB-1385 2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm 高田ベッド製作所 72111746
TB-1385 2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm 高田ベッド製作所 72111746
TB-1385 2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm 高田ベッド製作所 72111746

2Mリカバリー TB-1385 幅60×長さ190×高さ50cm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
色ライムグリーン
内容量1個注文コード72111746品番TB-1385
参考基準価格(税別)¥385,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

上肢台兼転落防止等にも役立つ専用回転式レザー製ベッドガード付き。
スライド式専用マクラを新採用。移動式専用点滴棒差込金具1個付き。
電動リクライニング手元スイッチ操作式。背あげ0~80°。脚あげ0~25°

色
ライムグリーン
アズワン品番
63-0394-82
仕様
耐アルコール ※抗菌・防汚・難燃機能付
材質
フレーム/スチール(標準粉体塗装仕上げ)、座シート/オリジナルレザー(18色対応)耐次亜塩素酸
質量(kg)
65
耐荷重(kg)
200
厚さ(cm)
【クッション】5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×190×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600/税込¥3,960
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする