有孔電動診察台α TB-1345U 幅60×長さ190×高さ45~81cm

有孔電動診察台α TB-1345U 幅60×長さ190×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所有孔電動診察台α TB-1345U 幅60×長さ190×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所

安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000031医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60×190×45~81内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72111439TB-1345U抹茶62-5020-66
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111640TB-1345Uライムグリーン62-5020-71
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111981TB-1345Uライトブルー62-5020-61
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112060TB-1345Uグレー62-5020-64
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112105TB-1345Uレッド62-5020-73
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112525TB-1345Uライトグリーン62-5020-60
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113950TB-1345U62-5020-58
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114108TB-1345Uピンク62-5020-62
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114221TB-1345Uメディブルー62-5020-69
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114616TB-1345Uスカイブルー62-5020-67
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114835TB-1345U62-5020-56
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115009TB-1345Uライトブラウン62-5020-72
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115070TB-1345Uアイボリー62-5020-57
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115447TB-1345Uイエロー62-5020-63
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115551TB-1345Uメディグリーン62-5020-70
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115858TB-1345U62-5020-59
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116068TB-1345Uオレンジ62-5020-65
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116515TB-1345Uクリーム62-5020-68
227,500
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする