IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート内容量1台