ボウエキ(BOUEKI)
マルチポータブルチャージャー ラジオライト 6991G
災害、非常時に活躍するラジオライトです。明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。携帯充電機能やサイレンも使用が可能です。
用途
イザという時への防災備蓄に。
付属品
2in1充電ケーブル、(マイクロUSB/TypeC)、ストラップ
寸法(mm)
177×52×60
色
シルバー
質量(g)
230
電源
単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72122630
260795
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません