USB3.2 スタンダードUSBメモリー 256GB ブラック

USB3.2 スタンダードUSBメモリー 256GB ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。
USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。

仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122815U3-STD256GR/K
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする