ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L

ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L - SUMICO(住鉱潤滑剤)

鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。

用途
高荷重、衝撃荷重下の減速機に。
高温雰囲気下の減速機に。
給油、更油困難な設備機械に。
トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※配合原料の一部変更案内有(2022年9月12日)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123077320945
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする