金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L

金型洗浄剤 スミモールドクリーナー 液状 16L - SUMICO(住鉱潤滑剤)

金型に付着した汚れを除去します。
樹脂(成形品)への影響が少ないです。

用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。トラスコ品番682-7859材質石油ナフサ無色透明容量(mL)16000容量(L)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)16000内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123558562947
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする