タンベルグデータ
RDX QuikStor(バスパワーUSB3.0ドック)
【最大転送速度】 260MB/s / 【インターフェース】 USB3.0 / 【対応メディア】 RDXロゴの付いたRDXカートリッジ全て / 【標準保証】 センドバック3年
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):本体、付属品(ネジ等)ともに対象外●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72122779
8782
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください