三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC6135
断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。
コーティング
MC6135
適合被削材種
P種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72133401
VNMG160408-FPH MC6135
706-5441
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133410
VNMG160412-FPH MC6135
706-5456
1.2
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133419
VNMG160404-FPH MC6135
706-3882
0.4
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください