三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72133428
VNMG160408-LM MC7115
706-7087
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133437
VNMG160404-LM MC7115
706-2313
0.4
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133446
VNMG160408-MM MC7115
706-7103
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください