ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72133455VNMG160404-MA MC7125706-23210.4
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133471VNMG160408-LM MC7125706-39190.8
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133480VNMG160404-LM MC7125707-53330.4
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133489VNMG160404-GM MC7125706-38850.4
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133498VNMG160408-GM MC7125706-22800.8
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133507VNMG160408-MA MC7125706-55130.8
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133516VNMG160408-MM MC7125706-55500.8
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする