三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
35°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72133525
VNMG160404-LM MP7135
706-5474
0.4
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133541
VNMG160408-GM MP7135
706-5534
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133550
VNMG160408-LM MP7135
706-3924
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133559
VNMG160404-GM MP7135
706-5491
0.4
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133568
VNMG160408-MA MP7135
707-5874
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133577
VNMG160404-MA MP7135
707-5317
0.4
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72133586
VNMG160408-MM MP7135
706-2327
0.8
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください