曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72132737VBMT110308-MV MC7125706-23470.83.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132746VBMT110304-FM MC7125706-23640.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132755VBMT110302-FM MC7125706-23300.23.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132771VCMT080202-MV MC7125707-53040.22.384.76
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132780VBMT110308-FM MC7125707-52800.83.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132789VBMT110304-MV MC7125707-58450.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132798VBMT110304-LM MC7125706-39330.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132807VBMT110308-LM MC7125706-22990.83.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132816VCMT080204-MV MC7125706-39640.42.384.76
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135485VBMT160408-MM MC7125707-53190.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135501VBMT160408-MV MC7125706-70590.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135510VBMT160404-FM MC7125706-38670.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135519VBMT160404-MV MC7125707-53630.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135528VBMT160404-MM MC7125707-53070.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135537VBMT160408-FM MC7125707-53270.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135546VBMT160408-LM MC7125706-39020.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135555VBMT160404-LM MC7125707-53810.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137811VCMT110302-FM MC7125706-23680.23.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137820VCMT110304-LM MC7125706-22840.43.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137829VCMT110308-LM MC7125706-23490.83.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137838VCMT110304-FM MC7125707-53580.43.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139299VCMT160408-LM MC7125706-38700.84.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139308VCMT160408-MM MC7125706-71180.84.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139317VCMT160404-MM MC7125707-53150.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139326VCMT160404-LM MC7125706-54920.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139335VCMT160412-MM MC7125706-07781.24.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139351VCMT160404-FM MC7125706-39450.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする