曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135 - 三菱

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形内容量1箱(10個)
全25種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72132825VBMT110304-LM MP7135706-23560.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132841VCMT080204-MV MP7135706-07830.42.384.76
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132850VBMT110308-LM MP7135707-59060.83.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132859VBMT110304-MV MP7135706-23220.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132868VBMT110308-MV MP7135707-53720.83.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132877VCMT080202-MV MP7135706-23070.22.384.76
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132886VBMT110302-FM MP7135706-71070.23.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132895VBMT110304-FM MP7135706-55030.43.186.35
14,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135571VBMT160404-MV MP7135707-58530.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135580VBMT160404-FM MP7135706-38770.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135589VBMT160404-MM MP7135706-38780.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135598VBMT160408-MV MP7135707-53380.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135607VBMT160408-LM MP7135706-22850.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135616VBMT160404-LM MP7135707-53210.44.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135625VBMT160408-MM MP7135707-52750.84.769.525
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137847VCMT110302-FM MP7135706-38680.23.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137856VCMT110304-FM MP7135706-39660.43.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137865VCMT110308-LM MP7135706-71310.83.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72137881VCMT110304-LM MP7135706-70680.43.186.35
21,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139360VCMT160404-LM MP7135706-22830.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139369VCMT160412-MM MP7135707-58991.24.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139378VCMT160404-FM MP7135706-39310.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139387VCMT160404-MM MP7135706-70740.44.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139396VCMT160408-MM MP7135706-70640.84.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139405VCMT160408-LM MP7135706-39150.84.769.525
27,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする