曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 - 三菱

高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72132080DNMG150404-FPH MC6115707-53770.44.76
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132089DNMG150408-FPH MC6115706-22870.84.76
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132098DNMG150412-FPH MC6115706-55211.24.76
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134575DNMG150604-FPH MC6115706-23800.46.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134591DNMG150612-FPH MC6115707-53741.26.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134600DNMG150608-FPH MC6115706-38580.86.35
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする