三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6125
鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
コーティング
MC6125
適合被削材種
P種
チップ形状
55°菱形
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72132107
DNMG150404-FPH MC6125
706-3952
0.4
4.76
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132116
DNMG150412-FPH MC6125
706-7023
1.2
4.76
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132125
DNMG150408-FPH MC6125
706-3879
0.8
4.76
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134609
DNMG150604-FPH MC6125
707-5873
0.4
6.35
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134618
DNMG150608-FPH MC6125
706-5482
0.8
6.35
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134627
DNMG150612-FPH MC6125
707-5326
1.2
6.35
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください