曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72130488DNMG110404-LM MC7125707-58830.44.769.525
11,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72130497DNMG110408-LM MC7125706-39430.84.769.525
11,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132220DNMG150408-RM MC7125706-55480.84.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132229DNMG150416-RM MC7125706-22981.64.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132238DNMG150404-LM MC7125707-58760.44.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132247DNMG150408-MM MC7125706-22780.84.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132256DNMG150412-RM MC7125706-07641.24.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132265DNMG150412-MM MC7125707-52901.24.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132281DNMG150412-MA MC7125707-58661.24.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132290DNMG150408-LM MC7125706-54890.84.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132299DNMG150404-GM MC7125706-55140.44.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132308DNMG150412-LM MC7125707-53661.24.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72132317DNMG150408-GM MC7125706-39490.84.7612.7
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134706DNMG150604-GM MC7125707-53640.46.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134715DNMG150608-MM MC7125707-58490.86.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134731DNMG150608-MA MC7125707-53340.86.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134740DNMG150608-GM MC7125706-55380.86.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134749DNMG150608-LM MC7125706-38710.86.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134758DNMG150604-LM MC7125707-53250.46.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134767DNMG150604-MA MC7125707-53650.46.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134776DNMG150612-MM MC7125706-71101.26.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134785DNMG150612-MA MC7125706-39271.26.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134801DNMG150612-RM MC7125706-07981.26.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72134810DNMG150608-RM MC7125706-39610.86.3512.7
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする