三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
55°菱形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72128029
DCMT070204-FM MC7115
706-3859
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128038
DCMT070204-LM MC7115
706-7115
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128047
DCMT070204-MM MC7115
707-5285
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128056
DCMT070208-LM MC7115
706-3921
0.8
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128065
DCMT070208-MM MC7115
706-5453
0.8
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131651
DCMT11T308-FM MC7115
707-5269
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131660
DCMT11T308-MM MC7115
706-7104
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131669
DCMT11T308-LM MC7115
706-5496
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131678
DCMT11T304-FM MC7115
707-5892
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131687
DCMT11T304-LM MC7115
706-5528
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131696
DCMT11T304-MM MC7115
706-3922
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135641
DCMT150404-MM MC7115
706-3894
0.4
4.76
12.7
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135650
DCMT150408-MM MC7115
706-3960
0.8
4.76
12.7
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください