三菱
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
55°菱形
内容量
1箱(10個)
全18種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さS(mm)
2.38
3.97
4.76
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72128187
DCMT070202-MM MP7135
706-0800
0.2
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128196
DCMT070208-MM MP7135
706-3896
0.8
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128205
DCMT070204-LM MP7135
706-2318
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128221
DCMT070208-MV MP7135
707-5865
0.8
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128230
DCMT070202-MV MP7135
706-0795
0.2
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128239
DCMT070204-MV MP7135
706-3860
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128248
DCMT070208-LM MP7135
707-5856
0.8
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128257
DCMT070204-MM MP7135
707-5291
0.4
2.38
6.35
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131827
DCMT11T308-MM MP7135
706-5438
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131836
DCMT11T308-FM MP7135
706-2305
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131845
DCMT11T304-FM MP7135
706-2352
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131861
DCMT11T304-MM MP7135
706-7100
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131870
DCMT11T304-MV MP7135
706-7069
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131879
DCMT11T304-LM MP7135
706-0792
0.4
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131888
DCMT11T308-MV MP7135
706-3941
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72131897
DCMT11T308-LM MP7135
707-5848
0.8
3.97
9.525
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135677
DCMT150404-MM MP7135
706-5527
0.4
4.76
12.7
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72135686
DCMT150408-MM MP7135
707-5373
0.8
4.76
12.7
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください