曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 - 三菱

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72128817CNMG120416-RM MC7115692-27891.64.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128826CNMG120404-LM MC7115691-48930.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128835CNMG120416-MM MC7115691-64581.64.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128851CNMG120412-RM MC7115692-28151.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128860CNMG120408-MM MC7115692-43430.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128869CNMG120408-RM MC7115691-48460.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128878CNMG120412-LM MC7115692-28241.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128887CNMG120412-MM MC7115691-48791.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128896CNMG120408-LM MC7115691-64630.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138206CNMG160616-RM MC7115692-43261.66.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138215CNMG160608-MM MC7115692-11930.86.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138231CNMG160612-MM MC7115692-12321.26.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138240CNMG160612-RM MC7115692-12061.26.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138249CNMG160616-MM MC7115692-43221.66.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139421CNMG190616-MM MC7115707-53181.66.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139430CNMG190608-MM MC7115707-53700.86.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139439CNMG190612-RM MC7115706-70211.26.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139448CNMG190616-RM MC7115707-53201.66.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139457CNMG190612-MM MC7115706-22791.26.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする