曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 - 三菱

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72128905CNMG120404-GM MC7125691-80170.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128921CNMG120416-RM MC7125691-96181.64.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128930CNMG120408-RM MC7125691-48730.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128939CNMG120412-RM MC7125692-12421.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128948CNMG120408-LM MC7125691-64060.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128957CNMG120412-GM MC7125691-79821.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128966CNMG120408-GM MC7125692-27540.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128975CNMG120408-MM MC7125691-96260.84.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72128991CNMG120412-LM MC7125692-12271.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129000CNMG120412-MM MC7125691-96491.24.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129009CNMG120404-LM MC7125691-48740.44.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72129018CNMG120416-MM MC7125692-43071.64.7612.7
10,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138258CNMG160612-RM MC7125691-80501.26.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138267CNMG160616-RM MC7125691-96441.66.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138276CNMG160612-MM MC7125692-27521.26.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138285CNMG160608-MM MC7125692-43150.86.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72138301CNMG160616-MM MC7125691-64621.66.3515.875
22,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139168CNMM190616-HL MC7125707-53361.66.3519.05
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139177CNMM190616-HM MC7125706-23571.66.3519.05
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139186CNMM190612-HL MC7125706-07811.26.3519.05
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139195CNMM190612-HM MC7125707-53781.26.3519.05
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139466CNMG190612-MM MC7125707-53101.26.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139475CNMG190616-RM MC7125706-70631.66.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139491CNMG190612-RM MC7125706-39361.26.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139500CNMG190616-MA MC7125706-23281.66.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139509CNMG190608-MM MC7125706-23480.86.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
72139518CNMG190616-MM MC7125706-23251.66.3519.05
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする